Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Bohrschrauben-DIN 7504 O (Senkkopf) 4,8X50/galvanisch verzinkt (VE250)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Bohrschrauben-DIN 7504 O (Senkkopf) 4,8X50/galvanisch verzinkt (VE250)
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Bohrschrauben-DIN 7504 O (Senkkopf) 4,8X50/galvanisch verzinkt (VE250)
Artikel-Nr.:
     223-0706549
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     075040160048050
EAN/GTIN:
     4043952516966
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube

CAB FASTENING Bohrschrauben-DIN 7504 O (Senkkopf) 4,8X50/galvanisch verzinkt (VE250)

8X50/galvanisch verzinkt (VE250)
Weitere Informationen:
Typ:
Bohrschrauben
Norm:
DIN 7504
Form:
Form P-H
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Durchmesser:
4,8 mm
Gewinde:
Bohrschraube 4,8 mm
Länge:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Festigkeit:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube, DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Bohrschraube DIN 7504 O, DIN 7504 O, DIN 7504 O Bohrschraube, DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube, DIN 7504 O Kreuzschraube, DIN 7504 O Schraube, DIN 7504 O Senkkopfschraube, DIN 7504 O Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 O, Kreuzschraube DIN 7504 O, Schraube DIN 7504 O, Senkkopfschraube DIN 7504 O, Senkschraube DIN 7504 O, Bohrschraube DIN 7504 P, DIN 7504 P, DIN 7504 P Bohrschraube, DIN 7504 P Kreuzschlitzschraube, DIN 7504 P Kreuzschraube, DIN 7504 P Schraube, DIN 7504 P Senkkopfschraube, DIN 7504 P Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 P, Kreuzschraube DIN 7504 P, Schraube DIN 7504 P, Senkkopfschraube DIN 7504 P, Senkschraube DIN 7504 P, Blechschrauben DIN 7982, DIN 7982, Senkschrauben DIN 7982, Bohrschraube DIN EN ISO 15482, Bohrschraube ISO 15482, DIN EN ISO 15482, ISO 15482, bohrschraube din 7504 p st4,8, bohrschrauben ohne din, iso 15482 stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4750
250
€ 4,30*
ab € 0,0195*
€ 0,0296*
1 Tag
4725
250
€ 5,59*
ab € 0,0217*
€ 0,0308*
2 Tage
500
250
€ 4,95*
ab € 0,0198*
€ 0,0312*
6 Tage
6750
250
€ 5,99*
ab € 0,0213*
€ 0,0313*
Lager 223
3250
250
€ 8,50*
ab € 0,0256*
€ 0,0362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 9,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.