Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM SpanplattenschraubenA2 Senkkopf,mit Fräsrippen VG 3,0 x 16 mm (Ve200) TX10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM SpanplattenschraubenA2 Senkkopf,mit Fräsrippen VG 3,0 x 16 mm (Ve200) TX10
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM SpanplattenschraubenA2 Senkkopf,mit Fräsrippen VG 3,0 x 16 mm (Ve200) TX10
Artikel-Nr.:
     223-0708287
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     993
EAN/GTIN:
     4048436000993
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf tx 10 ...
spanplattenschraube torx

TOPFORM SpanplattenschraubenA2 Senkkopf,mit Fräsrippen VG 3,0 x 16 mm (Ve200) TX10

TOPFORM Spanplattenschraube - Edelstahl für den universellen Einsatz.

Eigenschaften

  • Senkkopf
  • TX-Antrieb
  • Voll- und Teilgewinde

Anwendung

  • für Außen- und Innenbereich

Weitere Informationen:
Abmessung:
3,0x16 mm
Antrieb:
TX10
Durchmesser:
3 mm
Gewinde:
Vollgewinde
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,023*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.