Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRELLEBORG Flügelfalzdichtung L3000 Schwarz, Material TSP-FOAM (W)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG Flügelfalzdichtung L3000 Schwarz, Material TSP-FOAM (W)
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG Flügelfalzdichtung L3000 Schwarz, Material TSP-FOAM (W)
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG Flügelfalzdichtung L3000 Schwarz, Material TSP-FOAM (W)
Artikel-Nr.:
     223-1451015
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     L3000-0150000
EAN/GTIN:
     4031804108803
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
fensterdichtung schwarz trelleborg
fensterdichtung
fensterdichtung trelleborg

TRELLEBORG Flügelfalzdichtung L3000 Schwarz, Material TSP-FOAM (W)

Flügelfalzdichtung L 3000

Material TSP-Foam
• Für Falzhöhe 12 mm
• Nutbreite 4–5 mm
• Anschlagluft 5 mm
• Nuttiefe 8 mm

Weitere Dichtungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezeichnung:
Flügelfalzdichtung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2400
150
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,2814*
€ 1,5914*
Lager 223
150
150
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,2937*
€ 1,6037*
3 Tage
16
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 180,30*
€ 212,4405*
2 Tage
16
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 175,641*
€ 213,531*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 174,72*
€ 214,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 1,6037*
€ 1,9084
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,2937*
€ 1,5395
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 240,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.