Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trelleborg Flügelfalzdichtung L3000 schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trelleborg Flügelfalzdichtung L3000 schwarz
Trelleborg Flügelfalzdichtung L3000 schwarz
Trelleborg Flügelfalzdichtung L3000 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417F-p878380
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     4031804108803
EAN/GTIN:
     4031804108803
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
fensterdichtung schwarz trelleborg
fensterdichtung
fensterdichtung trelleborg
L 3000 Flügelfalzdichtung • Falzhöhe: 12 mm • Anschlagluft: 5 mm • Nutbreite: 4–5 mm • Nuttiefe: 8 mm • Werkstoff: TSP-FOAM
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
TSP-FOAM
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Trelleborg
Weitere Suchbegriffe: Stahlzargen, Flügelfalzdichtung, Trelleborg, 3000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3450
150
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,2914*
€ 1,5914*
5 Tage
150
150
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,3037*
€ 1,6137*
3 Tage
20
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 179,0205*
€ 211,41*
2 Tage
20
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 175,20*
€ 212,481*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 174,24*
€ 213,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 213,90*
€ 254,541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,161*
€ 244,14159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,671*
€ 226,89849
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 185,67*
€ 220,9473
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 179,52*
€ 213,6288
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 176,2305*
€ 209,7143
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 174,24*
€ 207,3456
pro Packung
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 1,1616* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.