Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710S/U26 F9016 verkehrsweiß abschließbar Stiftlänge 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710S/U26 F9016 verkehrsweiß abschließbar Stiftlänge 37 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710S/U26 F9016 verkehrsweiß abschließbar Stiftlänge 37 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710S/U26 F9016 verkehrsweiß abschließbar Stiftlänge 37 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710S/U26 F9016 verkehrsweiß abschließbar Stiftlänge 37 mm
Artikel-Nr.:
     223-1550831
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     1930605
EAN/GTIN:
     4012789726473
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff

HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710S/U26 F9016 verkehrsweiß abschließbar Stiftlänge 37 mm

Fenstergriff 0710S/U26

Serie Tôkyô, Schließung 2W153.
• HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff, abschließbar:
• Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
• Rastung: 90°
• Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
• Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
• Stift: HOPPE-Vollstift
• Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
Weitere Informationen:
Basis:
Fenstergriff
Farbe:
weiß
Farbton:
verkehrsweiß
Rastung:
90°
Funktion:
Standard
Material:
Aluminium
Vierkant:
7 mm
Abmessung:
7 x 37
Kröpfung:
90 °
Griffhöhe:
53 mm
Ausführung:
abschließbar
Grifflänge:
139 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Sockelhöhe:
66 mm
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Sockelbreite:
29 mm
Sockelstärke:
13 mm
Einsatzbereich:
Drehflügel
Lief.-Art.-Nr.:
1930605
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Schließfunktion:
Wendeschlüssel
Stift vorstehend:
37 mm
Nockendurchmesser:
10 mm
Schließungsnummer:
2W153
Befestigungsabstand:
43 mm
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
20
€ 8,50*
ab € 15,32*
€ 21,13*
2 Tage
201
€ 6,90*
ab € 17,32*
€ 23,67*
€ 4,90*
ab € 16,71*
€ 23,96*
6 Tage
201
€ 4,95*
ab € 18,50*
€ 25,27*
2 Tage
201
€ 7,90*
ab € 18,84*
€ 25,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.