Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Fenstergriff Harmony silber F1 Stiftlänge 35 mm 10 mm Nocken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Fenstergriff Harmony silber F1 Stiftlänge 35 mm 10 mm Nocken
Artikeldetailsicht MACO MACO Fenstergriff Harmony silber F1 Stiftlänge 35 mm 10 mm Nocken
Artikel-Nr.:
     223-1551503
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     52116
EAN/GTIN:
     9004186325361
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff

MACO Fenstergriff Harmony silber F1 Stiftlänge 35 mm 10 mm Nocken

Fenstergriff „Harmony”
• Vierkantstift 7 mm
• Stift 35 mm vorstehend
• Nocken-Ø 10 mm
Weitere Informationen:
PRD_FARBCODE:
F1
Griffhöhe:
55
Rosettenbreite:
28
PRD_VIERKANTSTIFT_BEIGEPACKT:
Stift
Stiftlänge:
35
Nussvierkant:
7
Oberfläche:
eloxiert
PRD_FARBE:
silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
192
€ 8,50*
ab € 5,88*
€ 8,56*
1 Tag
68
€ 5,90*
ab € 8,36*
€ 11,94*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
€ 0,1709*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.