| |
|
| Artikel-Nr.: 223-1736828 Herst.-Nr.: 79135 EAN/GTIN: 4048436079135 |
| |
|
| | |
| 13.5 MTR TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP 74/10-20 Vorkomprimiertes Multifunktionsband mit einseitiger Selbstklebung TOPFORM TRIO TOP ist ein imprägniertes, vorkomprimiertes Abdichtungsprodukt für die gesamte Fensteranschlussfuge. Es erfüllt die Eigenschaften der Schlagregendichtigkeit, Luftdichtigkeit und Wärmedämmung. Auf Grund seiner Seitenimprägnierung folgt es dem RAL- Prinzip innen dichter als außen. Eigenschaften - schlagregendicht (mind. 600 Pa)
- BG1 und BGR geprüft nach DIN 18542
- Bauteilprüfung gemäß ift- Richtlinie MO-01/1
- schalldämmend
- überputz- und überstreichbar
- gleiche Dimensionsgrößen sind doublierbar
- EC1 plus zertifiziert
Anwendung - für die äußere Abdichtungsebene
- für die mittlere Dämmebene
- für die innere Abdichtungsebene
Weitere Informationen: | | Fugenbreite Neubau: | 10-20 mm | Fugentiefe: | 74 mm | Rollenlänge: | 4,5 m |
|
| | |
| | | |
| |