Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

54.6 MTR TOPFORM Fugendichtband Bg1 15/3-6 mm grau (Fugendichtungsband)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM 54.6 MTR TOPFORM Fugendichtband Bg1 15/3-6 mm grau (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht TOPFORM 54.6 MTR TOPFORM Fugendichtband Bg1 15/3-6 mm grau (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht TOPFORM 54.6 MTR TOPFORM Fugendichtband Bg1 15/3-6 mm grau (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht TOPFORM 54.6 MTR TOPFORM Fugendichtband Bg1 15/3-6 mm grau (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht TOPFORM 54.6 MTR TOPFORM Fugendichtband Bg1 15/3-6 mm grau (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht TOPFORM 54.6 MTR TOPFORM Fugendichtband Bg1 15/3-6 mm grau (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht TOPFORM 54.6 MTR TOPFORM Fugendichtband Bg1 15/3-6 mm grau (Fugendichtungsband)
Artikel-Nr.:
     223-1755901
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     79036
EAN/GTIN:
     4048436079036
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband

54.6 MTR TOPFORM Fugendichtband Bg1 15/3-6 mm grau (Fugendichtungsband)

Vorkomprimiertes Fugendichtband BG1 mit einseitiger Selbstklebung
TOPFORM Fugendichtband BG1 dient zur witterungsbeständigen äußeren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen bei der Fenstermontage.

Eigenschaften

  • schlagregendicht mind. 600 Pa (gemäß BG1 nach DIN18542)
  • witterungs- und UV-beständig
  • dampfdiffusionsoffen
  • vorkomprimiert
  • EC1 plus zertifiziert

Anwendung

  • für die äußere Abdichtungsebene

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fugenbreite:
3-6 mm
Fugentiefe:
15 mm
Länge:
7,8 m
Rollenlänge:
7,8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.