Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29.4 MTR TOPFORM Fugendichtband Bg1 15/5-12 mm grau (Fugendichtungsband)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM 29.4 MTR TOPFORM Fugendichtband Bg1 15/5-12 mm grau (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht TOPFORM 29.4 MTR TOPFORM Fugendichtband Bg1 15/5-12 mm grau (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht TOPFORM 29.4 MTR TOPFORM Fugendichtband Bg1 15/5-12 mm grau (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht TOPFORM 29.4 MTR TOPFORM Fugendichtband Bg1 15/5-12 mm grau (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht TOPFORM 29.4 MTR TOPFORM Fugendichtband Bg1 15/5-12 mm grau (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht TOPFORM 29.4 MTR TOPFORM Fugendichtband Bg1 15/5-12 mm grau (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht TOPFORM 29.4 MTR TOPFORM Fugendichtband Bg1 15/5-12 mm grau (Fugendichtungsband)
Artikel-Nr.:
     223-1755904
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     79050
EAN/GTIN:
     4048436079050
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband

29.4 MTR TOPFORM Fugendichtband Bg1 15/5-12 mm grau (Fugendichtungsband)

Vorkomprimiertes Fugendichtband BG1 mit einseitiger Selbstklebung
TOPFORM Fugendichtband BG1 dient zur witterungsbeständigen äußeren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen bei der Fenstermontage.

Eigenschaften

  • schlagregendicht mind. 600 Pa (gemäß BG1 nach DIN18542)
  • witterungs- und UV-beständig
  • dampfdiffusionsoffen
  • vorkomprimiert
  • EC1 plus zertifiziert

Anwendung

  • für die äußere Abdichtungsebene

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fugenbreite:
5-12 mm
Fugentiefe:
15 mm
Länge:
4,2 m
Rollenlänge:
4,2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.