Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP 64/ 7-15 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP 64/ 7-15 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP 64/ 7-15 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP 64/ 7-15 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP 64/ 7-15 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP 64/ 7-15 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP 64/ 7-15 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP 64/ 7-15 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP 64/ 7-15 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP 64/ 7-15 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP 64/ 7-15 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP 64/ 7-15 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP 64/ 7-15 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP 64/ 7-15 mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP 64/ 7-15 mm
Artikel-Nr.:
     223-1759917
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     79098
EAN/GTIN:
     4048436079098
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband

TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP 64/ 7-15 mm

Vorkomprimiertes Multifunktionsband mit einseitiger Selbstklebung
TOPFORM TRIO TOP ist ein imprägniertes, vorkomprimiertes Abdichtungsprodukt für die gesamte Fensteranschlussfuge. Es erfüllt die Eigenschaften der Schlagregendichtigkeit, Luftdichtigkeit und Wärmedämmung. Auf Grund seiner Seitenimprägnierung folgt es dem RAL- Prinzip innen dichter als außen.

Eigenschaften

  • schlagregendicht (mind. 600 Pa)
  • BG1 und BGR geprüft nach DIN 18542
  • Bauteilprüfung gemäß ift- Richtlinie MO-01/1
  • schalldämmend
  • überputz- und überstreichbar
  • gleiche Dimensionsgrößen sind doublierbar
  • EC1 plus zertifiziert

Anwendung

  • für die äußere Abdichtungsebene
  • für die mittlere Dämmebene
  • für die innere Abdichtungsebene

Weitere Informationen:
Fugenbreite Neubau:
7-15 mm
Fugentiefe:
64 mm
Rollenlänge:
6 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 9.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Meter
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Meter
ab 36 Meter
€ 7,70*
€ 9,163
pro Meter
ab 90 Meter
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Meter
ab 180 Meter
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.