| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2153081 Herst.-Nr.: 317248 EAN/GTIN: 4003318317248 |
| |
|
| | |
| ABUS Fensterzusatzschloss für Dachfenster DF88B Farbe:braun Schliessung:AL 0145 Zuverlässige Zusatzsicherung für Fenster im Dachgeschoss. Damit steigen Ihnen Einbrecher nicht aufs Dach: Die Zusatzsicherung erhöht die Sicherheit Ihrer Dachfenster. Das Schloss kann in Dachflächenfenstern aus Aluminium, Holz oder Kunststoff eingesetzt werden. Geöffnet und verschlossen wird es jeweils mit einem Schlüssel. Das robuste Gehäuse mit Stahlriegelaufnahme verhindert konsequent Einbruchsversuche. Der Schlosskasten wird auf dem Fensterrahmen montiert, das Schließblech auf dem Fensterflügel. Weitere Informationen: | | Anzahl mitgelieferte Schlüssel: | zwei Schlüssel inklusive | EAN: | 4003318 317248 | Ersatzschlüssel: | 45246.000 | Fenstertyp: | Dachfenster | Färbung: | braun | Mehrschlüssel: | 37416.000 | Rohling: | 36622.000 | Schließtyp: | Schlüssel | Schließung: | AL0145 | VdS anerkannt: | Nein | gleichschließend kombinierbar: | No | inkl. Alarm-Funktion: | Nein | inkl. Sperrbügel: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,89* | € 85,46* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 65,99* | € 86,01* | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,61* | € 104,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|