Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abus Fenstersicherungen DF88 B AL0145 Fensterschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterzusatzschloss für Dachfenster DF88B Farbe:braun Schliessung:AL 0145
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterzusatzschloss für Dachfenster DF88B Farbe:braun Schliessung:AL 0145
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterzusatzschloss für Dachfenster DF88B Farbe:braun Schliessung:AL 0145
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterzusatzschloss für Dachfenster DF88B Farbe:braun Schliessung:AL 0145
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterzusatzschloss für Dachfenster DF88B Farbe:braun Schliessung:AL 0145
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterzusatzschloss für Dachfenster DF88B Farbe:braun Schliessung:AL 0145
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterzusatzschloss für Dachfenster DF88B Farbe:braun Schliessung:AL 0145
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterzusatzschloss für Dachfenster DF88B Farbe:braun Schliessung:AL 0145
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterzusatzschloss für Dachfenster DF88B Farbe:braun Schliessung:AL 0145
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterzusatzschloss für Dachfenster DF88B Farbe:braun Schliessung:AL 0145
Artikel-Nr.:
     6922A-11115-D39-317248
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     317248
EAN/GTIN:
     4003318317248
Suchbegriffe:
Fenster Schloss
Fensterschloss
Verstärkt klettern Einbrecher auch in die höheren Etagen oder bis aufs Dach, um sich illegalen Zutritt zu verschaffen. Deshalb ist auch die Sicherung der Dachfenster enorm wichtig. Das Dachfensterschloss ABUS DF88 verfügt über verkrallende Stahlriegel, die das Aufhebeln des Fensters effektiv verhindern. Das Schloss kann an Dachflächenfenstern aus Aluminium, Holz oder Kunststoff eingesetzt werden. Geöffnet und verschlossen wird es jeweils mit Schlüssel. Der Schlosskasten wird auf dem Fensterrahmen montiert, das Schließblech auf dem Fensterflügel. Der Rahmen muss bei der Montage nicht aufgestemmt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,735 kg
Anwendungsbereiche / Einsatz:
Für Dachflächenfenster und nach außen zu öffnende Fenster
Zylinderart:
Kein Zylinder
... > Lager 6922 > Abus > Abus
Weitere Suchbegriffe: Abus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 64,20*
€ 85,04*
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 66,29*
€ 85,57*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,79*
€ 104,55*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.