| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2251671 Herst.-Nr.: 5090562007007 EAN/GTIN: 4015471013905 |
| |
|
| | |
| SIMONSWERK Aufschraubband K 3174 WF weiss K-Band K 3174 WF Türbeschlag, Türtechnik • Für Kunststofffenster und -türen mit Drehflügel • Mit wartungsfreier Gleitlagertechnik Technische Daten Rollen-Ø 15,0 mm Rollenlänge 57,0 mm Flügelplatte 10,0 x 83,0 mm Rahmenplatte 15,0 x 83,0 mm Schrauben-Ø 4,0 mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | weiß | Bezeichnung: | K-Band |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 2,803* | € 3,643* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,72* | € 4,11* | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,2714* | € 4,2764* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 3,3558* | € 4,3058* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,3955* | € 4,3163* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|