Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DANNERT Türschließer Fridavo 15 Nr 2 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DANNERT DANNERT Türschließer Fridavo 15 Nr 2 vernickelt
Artikeldetailsicht DANNERT DANNERT Türschließer Fridavo 15 Nr 2 vernickelt
Artikeldetailsicht DANNERT DANNERT Türschließer Fridavo 15 Nr 2 vernickelt
Artikeldetailsicht DANNERT DANNERT Türschließer Fridavo 15 Nr 2 vernickelt
Artikel-Nr.:
     223-2451252
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     15/2
EAN/GTIN:
     4015912215233
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer fridavo

DANNERT Türschließer Fridavo 15 Nr 2 vernickelt

Türschließer
• Vernickelt
• Ls und Rs verwendbar
• Hebel abstellbar
Für Türgewicht 35 kg
Weitere Informationen:
Basis:
Türschließer
Farbton:
vernickelt
Größe:
2
Material:
Stahl
Ausführung:
für leichte Türen
Hebellänge:
220 mm
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Einsatzbereich:
Wohnungseingangstür
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Höhe Rahmenteil:
130 mm
Türgewicht max.:
35 kg
Breite Rahmenteil:
27 mm
Zusatzinformation:
Rolle ca.40-50 mm vom Hebelende auf Türblatt schrauben
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.