Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Türfeststeller 1010.02 mit Puffer / Ausschalthebel silberfarbig einbrennlackiert Bodenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KWS KWS Türfeststeller 1010.02 mit Puffer / Ausschalthebel silberfarbig einbrennlackiert Bodenmontage
Artikeldetailsicht KWS KWS Türfeststeller 1010.02 mit Puffer / Ausschalthebel silberfarbig einbrennlackiert Bodenmontage
Artikeldetailsicht KWS KWS Türfeststeller 1010.02 mit Puffer / Ausschalthebel silberfarbig einbrennlackiert Bodenmontage
Artikeldetailsicht KWS KWS Türfeststeller 1010.02 mit Puffer / Ausschalthebel silberfarbig einbrennlackiert Bodenmontage
Artikel-Nr.:
     223-2453630
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4041518130397
Suchbegriffe:
Türfeststeller
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen

KWS Türfeststeller 1010.02 mit Puffer / Ausschalthebel silberfarbig einbrennlackiert Bodenmontage

Türfeststeller 1010

Türbeschlag, Türtechnik
• Gehäuse aus Aluminium
• Rollenkloben aus Stahl
• Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert
• Zum Aufschrauben
• Ohne Steindolle

Verwendung
Türgewicht: bis 100 kg
Weitere Informationen:
Basis:
Türfeststeller
Höhe:
100 mm
Breite:
90 mm
Länge:
92 mm
Farbton:
silberfarbig
Material:
Aluminium
Ergänzung:
ohne Steindolle
Ausführung:
Haken mit Feststellvorrichtung
Farbe Gummi:
schwarz
Oberfläche:
einbrennlackiert
Einsatzbereich:
Objekttür
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Türgewicht max.:
100 kg
Farbton Rollkloben:
stahl
Material Rollkloben:
Stahl
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
€ 5,99*
ab € 43,50*
€ 55,98*
3 Tage
76
€ 4,99*
ab € 43,62*
€ 56,03*
2 Tage
55
€ 5,59*
ab € 44,20*
€ 56,42*
2 Tage
77
€ 5,45*
ab € 45,02*
€ 57,43*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 52,73*
€ 67,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
101031
ab € 88,79*
Ähnlich
Woelm
101102
ab € 52,89*
Ähnlich
Woelm
101502
ab € 60,89*
Ähnlich
Woelm
101531
ab € 61,97*
Ähnlich
Woelm
104402
ab € 46,56*
Ähnlich
Woelm
104502
ab € 53,40*
Ähnlich
Woelm
104602
ab € 56,98*
Ähnlich
Woelm
105502
ab € 17,10*
Ähnlich
Woelm
108102
ab € 21,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.