Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Magnetfeststeller M. Befestigungsm. Silberf. Elox. Nr. 1015.31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KWS KWS Magnetfeststeller M. Befestigungsm. Silberf. Elox. Nr. 1015.31
Artikeldetailsicht KWS KWS Magnetfeststeller M. Befestigungsm. Silberf. Elox. Nr. 1015.31
Artikeldetailsicht KWS KWS Magnetfeststeller M. Befestigungsm. Silberf. Elox. Nr. 1015.31
Artikeldetailsicht KWS KWS Magnetfeststeller M. Befestigungsm. Silberf. Elox. Nr. 1015.31
Artikeldetailsicht KWS KWS Magnetfeststeller M. Befestigungsm. Silberf. Elox. Nr. 1015.31
Artikel-Nr.:
     223-2493491
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     1015.31
EAN/GTIN:
     4041518130946
Suchbegriffe:
Türfeststeller
türfeststeller

KWS Magnetfeststeller M. Befestigungsm. Silberf. Elox. Nr. 1015.31

Magnet-Türfeststeller 1015

Türbeschlag, Türtechnik
• Gehäuse aus Leichtmetall oder Edelstahl
• Mit Dauermagnet und Federmechanismus
• Gegenplatte aus Stahl
• Unterlage 10 mm aus Aluminium, schwarz beschichtet
• Gewindestift M8 x 90 mm aus Edelstahl
• Zum Aufschrauben
• Inklusive Befestigungsmaterial

Verwendung
Türgewicht: bis 60 kg
Abzugskraft: 70 N
Weitere Informationen:
Basis:
Magnetfeststeller
Höhe:
45 mm
Breite:
63 mm
Farbton:
silberfarbig
Material:
Aluminium
Lieferung:
mit Montagezubehör
Montageart:
Bodenbefestigung
Abzugskraft:
70 N
Ausführung:
mit Federung
Durchmesser:
50 mm
Oberfläche:
eloxiert
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Einsatzbereich:
Haustür
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Türgewicht max.:
60 kg
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
€ 7,99*
ab € 64,79*
€ 81,09*
4 Tage
17
€ 5,99*
ab € 69,97*
€ 87,34*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 70,35*
€ 87,37*
2 Tage
23
€ 5,45*
ab € 70,36*
€ 87,89*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 81,61*
€ 100,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
101002
ab € 41,23*
Ähnlich
Woelm
101031
ab € 84,57*
Ähnlich
Woelm
101102
ab € 53,13*
Ähnlich
Woelm
101502
ab € 61,15*
Ähnlich
Woelm
104402
ab € 46,43*
Ähnlich
Woelm
104502
ab € 52,74*
Ähnlich
Woelm
104602
ab € 57,33*
Ähnlich
Woelm
105502
ab € 17,10*
Ähnlich
Woelm
108102
ab € 21,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.