Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Zimmertürlochteil London 113/8mm F1 Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürlochteil London 113/8mm F1 Natur
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürlochteil London 113/8mm F1 Natur
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürlochteil London 113/8mm F1 Natur
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürlochteil London 113/8mm F1 Natur
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürlochteil London 113/8mm F1 Natur
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürlochteil London 113/8mm F1 Natur
Artikel-Nr.:
     223-2653031
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     651337
EAN/GTIN:
     4012789267778
Suchbegriffe:
Aluminium-Vierkantstab
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur

HOPPE Zimmertürlochteil London 113/8mm F1 Natur

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

  • Verbindung: für HOPPE-Profilstift
  • Bund: für Lagerung lose
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einzelteile
Ausführung:
Türgriff
Farbe:
F1 Aluminium silberfarben
Gewindestift:
für Innensechskant-Schlüssel
Stiftstärke:
8 mm
Modell:
113
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Türgriff
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
London
Werkstoff:
Aluminium
Vierkantmaß:
8 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
€ 5,49*
ab € 2,40*
€ 3,48*
2 Tage
29
1
€ 4,99*
ab € 2,48*
€ 3,51*
1 Tag
93
25
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,65*
1 Tag
93
1
€ 6,95*
ab € 2,64*
€ 3,68*
Lager 223
15
1
€ 8,50*
ab € 3,08*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
829446
ab € 2,38*
Ähnlich
Hoppe
553709
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.