| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2851257 Herst.-Nr.: 4513.02 EAN/GTIN: 4041518129995 |
| |
|
| | |
| KWS Handlaufstütze 4513.02 75 mm flache Auflage bewegl silberfarbig einbrennlackiert Stockschraube Handlaufstütze 4513 Türbeschlag, Türtechnik • Aus Stahl, mit flacher Auflage aus Aluminium • Zum Andübeln • Für 75 mm Wandabstand • Mit Stockschraube M10 x 80 mm Montage Der Stützenabstand sollte je nach Belastung und Wandbeschaffenheit 800–1200 mm betragen. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | silberfarbig | Bezeichnung: | Handlaufstütze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,61* | € 17,39* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,98* | € 18,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,70* | € 19,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,76* | € 19,51* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,93* | € 21,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|