| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3054112 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006676008735 |
| |
|
| | |
| ELEMENT SYSTEM Element-U-Tragarm,weiss Nr.10200-0470mm (3101) U-Träger 10201 • Für Schiene 10001 • 170 mm, 50 kg Tragkraft pro Träger • 220–470 mm, 55 kg Tragkraft pro Träger Weitere Informationen: | | Basis: | U-Träger | Farbe: | weiß | Tiefe: | 470 mm | Rastung: | 50 mm | Material: | Stahl | Ausführung: | für Wandschiene | Befestigungsart: | zum Einhängen | Tragkraft pro Träger: | 55 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,56* | € 3,32* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,57* | € 3,33* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 2,63* | € 3,41* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 2,79* | € 3,59* | | | | Lager 223 | | | | 20 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 3,88* | € 4,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 97,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|