| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3391405 Herst.-Nr.: 2400400012 EAN/GTIN: 4011645018431 |
| |
|
| | |
| PÖSAMO Gepäckspinne 1-Armig (VE=10) Gepäckspinne, auf Karte, zu 10 Stück im Umkarton • Haken aus Stahl • Auf Karte • Zu 10 Stück im Umkarton Weitere Informationen: | | Basis: | Spanngummi | Farbe: | diverse | Artikel: | 1-armig | Ausführung: | mit Haken | kg je Packung: | 0,08 | Material Spanngummi: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,55* | € 2,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,55* | € 2,39* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,58* | € 2,44* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,86* | € 2,57* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,97* | € 3,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|