| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3480008 Herst.-Nr.: H110.A90.200 EAN/GTIN: 4021885015084 |
| |
|
| | |
| BS ROLLEN Bockrolle Edelstahl Raddurchmesser 200mm 260kg Tragkraft Bockrolle, Lauffläche weiß H110.A90 • Gabel aus Edelstahl • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. • Lauffläche: Kunststoff weiß • Radkörper: Kunststoff • Gleitlager Weitere Informationen: | | Basis: | Bockrolle | Farbton: | edelstahl | Bauhöhe: | 240 mm | Radbreite: | 50 mm | Lagerung: | Gleitlager | Oberfläche: | rostfrei | Modellnummer: | H110 | Einsatzbereich: | Transportgeräte | Plattengröße: | 129x106 mm | Befestigungsart: | mit Platte | Farbe Radkörper: | weiß | Raddurchmesser: | 200 mm | Tragfähigkeit: | 200 kg | Farbe Lauffläche: | weiß | Material Gehäuse: | Edelstahl | Material Radkörper: | Kunststoff | Material Laufbelag: | Kunststoff | Schraublochdurchmesser: | 11 mm | Schraublochentfernung 1: | 105x80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,54* | € 29,53* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,60* | € 29,55* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,50* | € 30,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,90* | € 31,38* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 30,26* | € 37,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|