| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3480231 Herst.-Nr.: L100.C91.200 EAN/GTIN: 4021885109479 |
| |
|
| | |
| BS ROLLEN Transportgeräterolle, pannensicher Lenkrolle 200 mm Lenkrolle L400.C91 • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Rad mit Stollenprofil • Radkörper mit Stahlfelge • Rollenlager • Material Gabel: Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Material Lauffläche: Polyurethanreifen (pannensicher) • Material Radkörper: Stahl • Farbe Rad: blau • Farbe Stahlfelge: silber Weitere Informationen: | | Fronthöhe: | 120 mm | Wannenhöhe: | 90 mm | Schubladen Innenmaß: | 600x600 mm | Schubladentraglast: | 75 kg | für Schrankbreite: | 760 mm | Farbe: | 7016 | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,25* | € 25,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,43* | € 27,17* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,47* | € 27,21* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 22,10* | € 29,24* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 27,53* | € 34,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|