TOX Verbundmörtelkartusche Liquix Pro 1 345 ml
Verbundmörtel Liquix Pro 1
• Fur Zulassungsrelevante Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton und Mauerwerk
• Zur Befestigung spreizdruckfreier Montagen von Stahlkonstruktionen, Geländern, Fassaden, Leitern, Maschinen, Vordächern, Kabeltrassen, Gittern etc.
• Geringe Achs- und Randabstände durch spreizdruckfreie Verankerung
• Aus sytrolfreiem Vinylesterharz
• Erdbebengeprüft
• Feuerwiderstandsklasse F120
• Verwendbar in nassen und wassergefüllten Bohrlöchern
• Inklusive 2 Statikmischer pro Kartusche
• ETA-09/0258: Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton
• ETA-13/0047: Zulassung in Lochstein und Vollstein
Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise:
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
H335: Kann die Atemwege reizen
| |
ETA: | ETA-09/0258; ETA-13/0047 |
Typ: | TVM-STV-K 345 SF |
Vol: | 0% |
H-Satz: | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen |
Inhalt: | 345 ml |
P-Satz: | siehe Sicherheitsdatenblatt |
H-Satz B: | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen |
Material: | Vinylesterharz |
Umkarton: | 12 St. |
Zubehör: | Statikmischer |
Lastwerte: | Ja |
Werkstoff: | styrolfreien Vinylestermörtel |
Zulassung: | Ja |
Montageart: | Vorsteckmontage |
Signalwort: | Achtung |
Styrolfrei: | Ja |
Ausführung: | 2-Komponenten-System in Kartusche |
Gütesiegel: | Ja |
Inhalt [ml]: | 345 ml |
Prüfzeichen: | Ja |
Signalwort B: | Achtung |
Bohrverfahren: | Drehend-Schlagend |
Brandprüfung: | Ja |
Wirkungsweise: | Stoffschluss |
geeignet für: | Beton |
Brandgutachten: | Ja |
DIBt-Zulassung: | Ja |
Verwendung mit: | Ankerstangen |
ASD Artikel Nr.: | 3406498 |
zugelassen für: | Beton gerissen |
Verarbeitung bis: | + 40 |
Verarbeitung von: | - 10 |
Anwendungsbereich: | Stahlkonstruktionen |
ETA-Zulassung (1): | Ja |
Umkarton [Stück]: | 12 St. |
Verankerungsgrund: | Beton gerissen |
Sicherheitsdatenblatt: | Ja |
Verarbeitungszeit bis: | 90 min |
Verarbeitungszeit von: | 1.5 min |
Feuerwiderstandsklasse: | F 120 |
Brandschutzprüfbericht: | Ja |
Technische Dokumentation: | Ja |
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht: | Ja |
DOP - Declaration of Performance: | Ja |
zugelassener Temperaturbereich bis: | + 72 |
zugelassener Temperaturbereich von: | - 40 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.