Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Verbundmortel Liquix Pro 1 styrolfrei 345ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOX Verbundmortel Liquix Pro 1 styrolfrei 345ml
TOX Verbundmortel Liquix Pro 1 styrolfrei 345ml
TOX Verbundmortel Liquix Pro 1 styrolfrei 345ml
TOX Verbundmortel Liquix Pro 1 styrolfrei 345ml
TOX Verbundmortel Liquix Pro 1 styrolfrei 345ml
TOX Verbundmortel Liquix Pro 1 styrolfrei 345ml
TOX Verbundmortel Liquix Pro 1 styrolfrei 345ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049563007619
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4049563007619
EAN/GTIN:
     4049563007619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Verbundmörtel
verbundmörtel tox
verbundmörtel
Verbundmörtel Liquix Pro 1

• Fur Zulassungsrelevante Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton und Mauerwerk • Zur Befestigung spreizdruckfreier Montagen von Stahlkonstruktionen, Geländern, Fassaden, Leitern, Maschinen, Vordächern, Kabeltrassen, Gittern etc. • Geringe Achs- und Randabstände durch spreizdruckfreie Verankerung • Aus sytrolfreiem Vinylesterharz • Erdbebengeprüft • Feuerwiderstandsklasse F120 • Verwendbar in nassen und wassergefüllten Bohrlöchern • Inklusive 2 Statikmischer pro Kartusche • ETA-09/0258: Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton • ETA-13/0047: Zulassung in Lochstein und Vollstein

Harz Gefahrenhinweise: Achtung H335: Kann die Atemwege reizenH317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen Härter Gefahrenhinweise: Achtung H319: Verursacht schwere AugenreizungH317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Weitere Informationen:
Typ:
TVM-STV-K 345 SF | Liquix Pro 1 345 ml
Inhalt:
345 ml
Umkarton:
12 Stück | 12 Kartuschen à 345 ml, 24 Statikmischer
udf_EDE_Katalog:
30307864
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4049563007619
Herstellerartikelnummer:
84100031
Herstellername:
Tox-Dübel-Technik GmbH
Markenname:
TOX

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: TOX, Dübeltechnik, Montagemörtel, Spezialmörtel, Befestigungstechnik, Chemische, Ankersysteme, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,48*
€ 15,79*
23 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,63*
€ 15,97*
1
€ 5,90*
ab € 11,64*
€ 17,46*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,44*
€ 18,84*
27 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,14*
€ 20,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 189,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.