| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3620013 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163222880 |
| |
|
| | |
| RIMAG 2-Ohr-Schlauchklemmen 7-9mm 2-Ohr-Schlauchklemme, Stahl verzinkt Weitere Informationen: | | Material: | Stahl (ST), verzinkt | Einsatzbereich: | Schlauchbefestigung Niederdruckbereich | Material Einlagering: | ohne Einlage | Spannbereich Maximum: | 9 mm | Spannbereich Minimum: | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,28* | € 0,38* | | | | | | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,28* | € 0,39* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,28* | € 0,46* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,36* | € 0,48* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,376* | € 0,506* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|