| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3620017 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163222927 |
| |
|
| | |
| RIMAG 2-Ohr-Schlauchklemmen 15-18mm 2-Ohr-Schlauchklemme, Stahl verzinkt Weitere Informationen: | | Material: | Stahl (ST), verzinkt | Einsatzbereich: | Schlauchbefestigung Niederdruckbereich | Material Einlagering: | ohne Einlage | Spannbereich Maximum: | 18 mm | Spannbereich Minimum: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,52* | € 0,67* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,43* | € 0,70* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 0,43* | € 0,70* | | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,5568* | € 0,7068* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,5468* | € 0,7068* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|