Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz
>
Artikel
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/2" Nr. IN19- 7x60mm Innen-6-kant
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 223
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-4011375
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
6153310
EAN/GTIN:
4010886615331
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Schraubendrehersatz
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/2" Nr. IN19- 7x60mm Innen-6-kant
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innensechskantschrauben, kurz
Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.
Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, fein geschliffen, verchromt, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
7 mm
Länge:
60 mm
Herstellerartikelnummer:
6153310
... >
Werkzeuge
>
Steckschlüssel
>
Schraubendreher-Einsätze
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
6kant-Steckschlüssel
,
6kt-Steckschlüssel
,
Außensechskant-Steckschlüssel
,
Sechskant-Steckschlüssel
,
Sechskantsteckschlüssel
,
Steckschlüssel-Schraubendreher
,
Steckschlüssel-Schraubenzieher
,
Steckschlüsselschraubendreher
,
Steckschlüsselschraubenzieher
,
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
,
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 12kant
,
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant
,
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 6kant
,
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
,
Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz
,
Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz
,
Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz
,
Schraubendrehereinsatz Torx
,
Steckschlüsseleinsatz TORX
,
TORX-Steckschlüsseleinsatz
,
Torx Nuss
,
steckschlüsseleinsatz 6kant gedore 1/2
,
6kant steckschlüssel
,
innen 6kant-steckschlüssel
Angebote
(41)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 5,50*
€ 6,98*
Lager 260
7 Tage
108
1
€ 4,95*
ab € 5,50*
€ 6,99*
Lager 6C8MS
2 Tage
26
20
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 7,00*
Lager 1690
4 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 5,88*
€ 7,55*
Lager 223
5 Tage
26
1
€ 8,50*
ab € 6,82*
€ 8,62*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 1.04/1A-B Universal-Abzieher, 2-armig, 130 x 100 mm, mit Hakenbremse
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,72*
Ähnlich
GEDORE 19 SKU-20 Steckschlüssel-Satz 1/2", 14-teilig, 10-24 mm
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,31*
Ähnlich
GEDORE 1990 A-5 Verlängerung mit Auslöser 1/2" 125 mm
Gedore
1990 A-5
ab € 17,90*
Ähnlich
GEDORE 1990 KR-7 Kardanverlängerung 1/2" 180 mm
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,69*
Ähnlich
GEDORE 1990 M Verlängerung 1/2" mit Haltemagnet
Gedore
1990 M
ab € 17,87*
Ähnlich
GEDORE 1993 TU-10 Teleskop-Umschaltknarre 1/2"
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,20*
Ähnlich
GEDORE 1993 U-10 L Umschaltknarre 1/2" 350 mm
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,57*
Ähnlich
GEDORE 1993 U-20 Umschaltknarre 1/2", 2K-Griff, 270 mm
Gedore
1993 U-20
ab € 37,77*
Ähnlich
GEDORE 600 IH-400 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 400 g
Gedore
600 IH-400
ab € 16,45*
Ähnlich
GEDORE 8133-200 JC Mehrfachzange 200 mm 2K-Griff
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,52*
Ähnlich
GEDORE 8250-200 JC Kraft-Kombinationszange 200 mm 2K-Griff
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,41*
Ähnlich
GEDORE D 19 L-015 Steckschlüssel-Satz 1/2" 15-teilig UD 10-32 mm
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,76*
Ähnlich
GEDORE IKS 19 2 Schraubendrehereinsatz 1/2" Kreuzschlitz PH 2
Gedore
IKS 19 2
ab € 9,67*
Ähnlich
GEDORE IKS 19 3 Schraubendrehereinsatz 1/2" Kreuzschlitz PH 3
Gedore
IKS 19 3
ab € 9,71*
Ähnlich
GEDORE IKS 19 4 Schraubendrehereinsatz 1/2" Kreuzschlitz PH 4
Gedore
IKS 19 4
ab € 9,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen