Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/2" Nr. IN19- 9x60mm Innen-6-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/2" Nr. IN19- 9x60mm Innen-6-kant IN 19 9 Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6-kant 9 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/2" Nr. IN19- 9x60mm Innen-6-kant IN 19 9 Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6-kant 9 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/2" Nr. IN19- 9x60mm Innen-6-kant IN 19 9 Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6-kant 9 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/2" Nr. IN19- 9x60mm Innen-6-kant IN 19 9 Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6-kant 9 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/2" Nr. IN19- 9x60mm Innen-6-kant IN 19 9 Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6-kant 9 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/2" Nr. IN19- 9x60mm Innen-6-kant IN 19 9 Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6-kant 9 mm
Artikel-Nr.:
     223-4011379
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6153660
EAN/GTIN:
     4010886615362
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Schraubendrehersatz

GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/2" Nr. IN19- 9x60mm Innen-6-kant

Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innensechskantschrauben, kurz

Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, fein geschliffen, verchromt, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert.
* Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
9 mm
Länge:
60 mm
Herstellerartikelnummer:
6153660
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
20
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 7,81*
7 Tage
101
1
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 8,44*
2 Tage
34
1
€ 6,90*
ab € 5,91*
€ 8,44*
1 Tag
43
10
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,76*
Lager 223
33
1
€ 8,50*
ab € 7,09*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,59*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,37*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,48*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,67*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,82*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,59*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,62*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,73*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,38*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,46*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,38*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,34*
Ähnlich
Gedore
IN 19 10
ab € 5,70*
Ähnlich
Gedore
IN 19 12
ab € 6,34*
Ähnlich
Gedore
IN 19 14
ab € 7,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.