Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Klauenschlüssel Nr. 3114- 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Klauenschlüssel Nr. 3114- 18mm Klauenschlüssel 18mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Klauenschlüssel Nr. 3114- 18mm Klauenschlüssel 18mm Gedore
Artikel-Nr.:
     223-4020019
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6677060
EAN/GTIN:
     4010886667705
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
klauenschlüssel gedore
klauenschlüssel

GEDORE Klauenschlüssel Nr. 3114- 18mm

Klauenschlüssel

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt mit abgewinkeltem Maul.

Anwendung: Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen unter Verwendung des Drehstiftes.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 mm
Länge:
200 mm
für Drehstift-Ø:
12 mm
Kopfstärke:
7 mm
Marke:
GEDORE
Herstellerartikelnummer:
6677060
Weitere Suchbegriffe: klauenschlüssel 18mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 20,76*
€ 28,23*
3 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 21,73*
€ 29,18*
7 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 22,14*
€ 29,25*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,56*
€ 29,73*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 27,87*
€ 36,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 12
ab € 4,40*
Zubehör
Format
4317784120289
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.