Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Klauenschlüssel Nr. 3114- 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Klauenschlüssel Nr. 3114- 27mm Klauenschlüssel 27mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Klauenschlüssel Nr. 3114- 27mm Klauenschlüssel 27mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Klauenschlüssel Nr. 3114- 27mm Klauenschlüssel 27mm Gedore
Artikel-Nr.:
     223-4020024
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6670720
EAN/GTIN:
     4010886667071
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
klauenschlüssel gedore
klauenschlüssel

GEDORE Klauenschlüssel Nr. 3114- 27mm

Klauenschlüssel

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt mit abgewinkeltem Maul.

Anwendung: Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen unter Verwendung des Drehstiftes.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Länge:
250 mm
für Drehstift-Ø:
14 mm
Kopfstärke:
10 mm
Marke:
GEDORE
Herstellerartikelnummer:
6670720
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 32,48*
€ 40,86*
5 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 34,12*
€ 42,69*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 33,97*
€ 42,73*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,61*
€ 43,39*
Lager 223
10
1
€ 8,50*
ab € 39,02*
€ 48,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6209040
ab € 6,53*
Zubehör
Format
4317784120296
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.