Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4021046 Herst.-Nr.: 5034213 EAN/GTIN: 4042146075678 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Ratschenschlüssel, gerade 13mm Maul-Ringratschen-Schlüssel Nr. 503 • Verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen • Rückstellwinkel von 5° • Maulstellung 15° Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 13 mm | Rückschwenkwinkel: | 5 ° | Gesamtlänge: | 178 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ks tools ratschenschlüssel, ratschenmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 7,25* | € 9,97* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,94* | € 10,32* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,60* | € 10,98* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,04* | € 11,07* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,42* | € 14,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|