Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS Ratschenschlüssel, gerade 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht KS TOOLS KS TOOLS Ratschenschlüssel, gerade 16mm Ratschenschlüssel 16mm gerade KS
Artikeldetailsicht KS TOOLS KS TOOLS Ratschenschlüssel, gerade 16mm Ratschenschlüssel 16mm gerade KS
Artikel-Nr.:
     223-4021049
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042146075708
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

KS TOOLS Ratschenschlüssel, gerade 16mm

Maul-Ringratschen-Schlüssel Nr. 503
• Verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
• Rückstellwinkel von 5°
• Maulstellung 15°
Weitere Informationen:
Zahn:
72
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht [g]:
150 g
SB-Verpackt:
Nein
Umschaltbar:
Nein
Gesamtlänge:
208 mm
Gewicht in g:
150 g
Maulstellung:
15° °
Anzahl Zähne:
72 St.
Außenmaß B1:
30.8 mm
Außenmaß B2:
33.0 mm
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Kopfhöhe (A1):
9.9 mm
Kopfhöhe (A2):
6.8 mm
Ratschensperre:
Nein
Schlüsselform:
gerade
Schlüsselart:
Metrisch
Herstellernummer:
503.4216
Variantenartikel:
503.42055
Schlüsselweite:
16 mm
Materialveredelung:
Verchromt
Rückschwenkwinkel:
5 °
Gesamtlänge L in mm:
208.0 mm
Schlüsselweite in mm:
16 mm
Anwendungsbereich in NM:
296 nm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1217
1
€ 19,90*
ab € 8,77*
€ 11,96*
1
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 13,62*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 10,16*
€ 13,73*
3 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 10,67*
€ 14,34*
Lager 223
11
1
€ 8,50*
ab € 13,16*
€ 17,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.