Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Ratschenschlüssel, umschaltbar 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Ratschenschlüssel, umschaltbar 18mm Ratschenschlüssel umschaltbar 18mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Ratschenschlüssel, umschaltbar 18mm Ratschenschlüssel umschaltbar 18mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Ratschenschlüssel, umschaltbar 18mm Ratschenschlüssel umschaltbar 18mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Ratschenschlüssel, umschaltbar 18mm Ratschenschlüssel umschaltbar 18mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Ratschenschlüssel, umschaltbar 18mm Ratschenschlüssel umschaltbar 18mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Ratschenschlüssel, umschaltbar 18mm Ratschenschlüssel umschaltbar 18mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Ratschenschlüssel, umschaltbar 18mm Ratschenschlüssel umschaltbar 18mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Ratschenschlüssel, umschaltbar 18mm Ratschenschlüssel umschaltbar 18mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Ratschenschlüssel, umschaltbar 18mm Ratschenschlüssel umschaltbar 18mm Gedore
Artikel-Nr.:
     223-4021598
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297353
EAN/GTIN:
     4010886889435
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

GEDORE Ratschenschlüssel, umschaltbar 18mm

Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar

Ausführung: Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt. Mit 52 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 60 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5° ab Schlüsselweite 30 mm. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 mm
Länge:
237 mm
Maulstärke:
6,2 mm
Ringstärke:
11 mm
Marke:
GEDORE
Herstellerartikelnummer:
2297353
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
1
€ 6,90*
ab € 19,63*
€ 26,66*
5 Tage
32
1
€ 4,79*
ab € 19,92*
€ 27,00*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 19,88*
€ 27,04*
2 Tage
39
1
€ 7,90*
ab € 20,63*
€ 27,90*
Lager 223
38
1
€ 8,50*
ab € 23,35*
€ 30,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2297361
ab € 19,82*
Ähnlich
Gedore
2244500
ab € 27,47*
Ähnlich
Gedore
2297388
ab € 30,17*
Ähnlich
Gedore
2297396
ab € 33,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.