Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R 17mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R 17mm gerade Ratschenschlüssel gerade 17mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R 17mm gerade Ratschenschlüssel gerade 17mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R 17mm gerade Ratschenschlüssel gerade 17mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R 17mm gerade Ratschenschlüssel gerade 17mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R 17mm gerade Ratschenschlüssel gerade 17mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R 17mm gerade Ratschenschlüssel gerade 17mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R 17mm gerade Ratschenschlüssel gerade 17mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R 17mm gerade Ratschenschlüssel gerade 17mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R 17mm gerade Ratschenschlüssel gerade 17mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R 17mm gerade Ratschenschlüssel gerade 17mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R 17mm gerade Ratschenschlüssel gerade 17mm Gedore
Artikel-Nr.:
     223-4021809
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297159
EAN/GTIN:
     4010886889275
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel

GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R 17mm gerade

Maulschlüssel mit Ringratsche

Ausführung: Gerade Form. Maulstellung 15°. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 5° bis Schlüsselweite 36 mm. Maul exakt auf Schlüsselweite geschliffen.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Länge:
225 mm
Maulstärke:
6 mm
Ringstärke:
10,6 mm
Marke:
GEDORE
Herstellerartikelnummer:
2297159
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
1
€ 6,90*
ab € 12,20*
€ 16,88*
7 Tage
133
1
€ 4,95*
ab € 12,15*
€ 16,89*
2 Tage
161
1
€ 7,90*
ab € 13,22*
€ 18,24*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 13,38*
€ 18,59*
Lager 223
159
1
€ 8,50*
ab € 15,02*
€ 20,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 R 18
ab € 13,21*
Ähnlich
Gedore
7 R 19
ab € 13,60*
Ähnlich
Gedore
7 R 21
ab € 15,65*
Ähnlich
Gedore
7 R 22
ab € 18,56*
Ähnlich
Gedore
7 R 24
ab € 21,46*
Ähnlich
Gedore
7 R 27
ab € 46,07*
Ähnlich
Gedore
7 R 30
ab € 52,49*
Ähnlich
Gedore
7 R 32
ab € 63,14*
Ähnlich
Gedore
7 R 34
ab € 73,24*
Ähnlich
PROMAT
4000821495
ab € 6,47*
Ähnlich
RS Pro
487038
ab € 16,27*
Ähnlich
RS Pro
1923713
ab € 27,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.