Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Werkzeugmodul Feilen 2/3. leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugmodul Feilen 2/3. leer
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugmodul Feilen 2/3. leer
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugmodul Feilen 2/3. leer
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugmodul Feilen 2/3. leer
Artikel-Nr.:
     223-4022007
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784524674
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

FORMAT Werkzeugmodul Feilen 2/3. leer

Werkzeugmodul für Feilen, leer

• 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Leer:
Ja
Farbe:
schwarz
Breite:
376.5 mm
Länge:
395 mm
Material:
Schaumstoff
Modultyp:
43892
Griffmulden:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Passend für:
FORMAT Werkstattwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
59
€ 6,90*
ab € 24,04*
€ 33,04*
3 Tage
59
€ 7,90*
ab € 24,02*
€ 33,05*
8 Tage
118
€ 4,30*
ab € 25,81*
€ 36,48*
Lager 223
59
€ 8,50*
ab € 27,42*
€ 37,09*
15 Tage
59
Frei Haus
ab € 24,29*
€ 38,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.