| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4022123 Herst.-Nr.: 488346 EAN/GTIN: 8010904653310 |
| |
|
| | |
| PLANO Werkzeug-Gürteltasche 290X250X30mm Werkzeug-Gürteltasche mit Hammerschlaufe, groß Ausführung: Aus verstärktem Polyester, mit integrierter Gürtelschlaufe. Ausgestattet mit verschiedenen Einsteckfächern und 1 Hammerschlaufe. Lieferung ohne Inhalt. Weitere Informationen: | | Maße L x B x H: | 290 x 30 x 250 mm | Herstellerartikelnummer: | 533TB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,98* | € 12,93* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,26* | € 13,86* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,19* | € 13,88* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,28* | € 13,97* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 13,15* | € 17,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|