Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster Uk 60-300Nm 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster Uk 60-300Nm 1/2" Drehmomentschlüssel DREMASTER UK 60-300Nm 1/2" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster Uk 60-300Nm 1/2" Drehmomentschlüssel DREMASTER UK 60-300Nm 1/2" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster Uk 60-300Nm 1/2" Drehmomentschlüssel DREMASTER UK 60-300Nm 1/2" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster Uk 60-300Nm 1/2" Drehmomentschlüssel DREMASTER UK 60-300Nm 1/2" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster Uk 60-300Nm 1/2" Drehmomentschlüssel DREMASTER UK 60-300Nm 1/2" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster Uk 60-300Nm 1/2" Drehmomentschlüssel DREMASTER UK 60-300Nm 1/2" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster Uk 60-300Nm 1/2" Drehmomentschlüssel DREMASTER UK 60-300Nm 1/2" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster Uk 60-300Nm 1/2" Drehmomentschlüssel DREMASTER UK 60-300Nm 1/2" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster Uk 60-300Nm 1/2" Drehmomentschlüssel DREMASTER UK 60-300Nm 1/2" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster Uk 60-300Nm 1/2" Drehmomentschlüssel DREMASTER UK 60-300Nm 1/2" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster Uk 60-300Nm 1/2" Drehmomentschlüssel DREMASTER UK 60-300Nm 1/2" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster Uk 60-300Nm 1/2" Drehmomentschlüssel DREMASTER UK 60-300Nm 1/2" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster Uk 60-300Nm 1/2" Drehmomentschlüssel DREMASTER UK 60-300Nm 1/2" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster Uk 60-300Nm 1/2" Drehmomentschlüssel DREMASTER UK 60-300Nm 1/2" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster Uk 60-300Nm 1/2" Drehmomentschlüssel DREMASTER UK 60-300Nm 1/2" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster Uk 60-300Nm 1/2" Drehmomentschlüssel DREMASTER UK 60-300Nm 1/2" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster Uk 60-300Nm 1/2" Drehmomentschlüssel DREMASTER UK 60-300Nm 1/2" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster Uk 60-300Nm 1/2" Drehmomentschlüssel DREMASTER UK 60-300Nm 1/2" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster Uk 60-300Nm 1/2" Drehmomentschlüssel DREMASTER UK 60-300Nm 1/2" Gedore
Artikel-Nr.:
     223-4022134
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641348
EAN/GTIN:
     4002805931462
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre

GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster Uk 60-300Nm 1/2"

Drehmomentschlüssel DREMASTER-UK

Ausführung: Sehr robust und dennoch feingängig. Umschaltbare Skala (N·m/lbf·ft) unter einem Sichtfenster, mit Lupeneffekt. Seidenmatt verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kunststoffgriff mit Einkerbungen als Handhabungs- oder Kalibrierhilfe. Durch die integrierte Hebelumschaltknarren-Funktion ist der kontrollierte Rechtsanzug garantiert. Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Schnellverstellung mit Winkelschraubendreher oder Sechskant-Stiftschlüssel möglich. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von ±3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten ±4 %. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.
Weitere Informationen:
Skalenbereich in (Nm) min.:
60 N·m
Skalenbereich in (Nm) max.:
300 N·m
Skalenbereich in (lbf) min.:
45 lbf·ft
Skalenbereich in (lbf) max.:
220 lbf·ft
Skalenteilung:
1 N·m
Auslösegenauigkeit:
±3 %
Vierkantantrieb:
1/2 Zoll
Länge:
620 mm
Herstellerartikelnummer:
2641348
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 222,01*
€ 252,17*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 221,29*
€ 254,80*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 229,39*
€ 257,58*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 227,96*
€ 257,78*
Lager 223
13
€ 8,50*
ab € 262,90*
€ 295,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,68*
€ 351,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,56*
€ 350,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,28*
€ 333,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,25*
€ 325,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,90*
€ 312,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,71*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
1990-10
ab € 9,66*
Ähnlich
Gedore
1990-5
ab € 7,57*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,99*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 52,92*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 696,47*
Ähnlich
Gedore
D 19 17
ab € 5,31*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,40*
Ähnlich
Gedore
DMK 550
ab € 481,53*
Ähnlich
Gedore
DMK 750
ab € 560,72*
Ähnlich
Gedore
DMK 850
ab € 617,72*
Ähnlich
Gedore
DMUK 100
ab € 185,89*
Ähnlich
Gedore
DMUK 200
ab € 199,85*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.984,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.