Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Trennvorrichtung Gr.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Trennvorrichtung Gr.3
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Trennvorrichtung Gr.3
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Trennvorrichtung Gr.3
Artikel-Nr.:
     223-4022196
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44635
EAN/GTIN:
     4021176007293
Suchbegriffe:
Trennvorrichtung
trennvorrichtung kukko
trennvorrichtung

KUKKO Trennvorrichtung Gr.3

Trennvorrichtung, Modell 15

Ausführung: Mit versenkten Muttern.

Anwendung: Zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen in Kfz-Bereich, Landwirtschaft und Industrie.

Hinweis: Zur Verwendung mit der passenden Abziehvorrichtung Bestell-Nr. 6929.
Weitere Informationen:
Modell:
15-3
Anwendung:
Zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen
SB-Verpackt:
Nein
Spannweite max.:
155 mm
Spannweite min.:
25 mm
Seitenbolzenabstand:
155 mm
Für Abziehvorrichtung:
18-3
Spindel mit Zentrierspitze:
Nein
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 137,10*
€ 159,81*
2 Tage
7
€ 5,45*
ab € 138,89*
€ 160,90*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 139,89*
€ 161,67*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 139,68*
€ 162,41*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 188,66*
€ 218,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,77*
€ 260,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,17*
€ 251,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,28*
€ 232,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,66*
€ 224,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
15-1
ab € 53,61*
Ähnlich
Kukko
15-2
ab € 82,80*
Ähnlich
Kukko
15-5
ab € 585,37*
Ähnlich
Kukko
15-0
ab € 41,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.