Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4022274 Herst.-Nr.: 3207100 EAN/GTIN: 4030618301141 |
| |
|
| | |
| HALDER Schonhammerkopf Simplex 100Mm Superplastik Schlagkopf für Schonhammer aus weißem Superplastik Mittelhart, aus weißem verschleißfestem Superplastik, fett-, öl- und laugenbeständig. Unzerbrechlich auch bei Kantenschlägen. Ideal für Pflasterarbeiten, das Setzen von Randsteinen, Gerüstbau, Zelt-/Hallenbau, Garten-/Landschaftsbau, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Karosseriebau, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke, Zaunbau und das Einschlagen von Spaltkeilen. Weitere Informationen: | | D: | 100 | Einsatz: | Superplastik, weiß | Nennmaß: | D=100 mm | Anwendung: | Für Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei, Möbelbau, Schreinerei, Blechbearbeitung, Fertighausbau | Kopffarbe: | weiß | Kopfhärte: | mittelhart | SB-Verpackt: | 0 | Für Kopfdurchmesser: | 100 mm | Kopfmaterial: | Superplastik | RoHS-konform: | ja | REACH konform: | ja | Präferenzursprung: | CE | Konfliktmineralien frei: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,83* | € 29,19* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,47* | € 29,84* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 24,79* | € 30,01* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,79* | € 30,26* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 31,80* | € 38,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|