Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB TOOLS CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 120mm
Artikeldetailsicht CAB TOOLS CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 120mm
Artikel-Nr.:
     223-4022403
Hersteller:
     CAB TOOLS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569018142
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel sw 120
einmaulschlüssel

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 120mm

Einmaulschlüssel

Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.

* Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Maulstärke:
32 mm
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
1000 mm
Maulstellung:
15° abgewinkelt
Aufhängeloch:
Ja
Schlüsselweite:
120 mm
VDE Prüfzeichen:
Nein
Materialveredelung:
phosphatiert
Oberflächenveredelung:
phosphatiert
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,25*
€ 483,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,13*
€ 482,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,19*
€ 456,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,85*
€ 437,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,00*
€ 405,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.