Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Rollenkoffer Classic ABS 575X220X425Mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PARAT PARAT Rollenkoffer Classic ABS 575X220X425Mm Werkzeugtrolly Classic 575x220x425mm CP7 Parat
Artikeldetailsicht PARAT PARAT Rollenkoffer Classic ABS 575X220X425Mm Werkzeugtrolly Classic 575x220x425mm CP7 Parat
Artikeldetailsicht PARAT PARAT Rollenkoffer Classic ABS 575X220X425Mm Werkzeugtrolly Classic 575x220x425mm CP7 Parat
Artikeldetailsicht PARAT PARAT Rollenkoffer Classic ABS 575X220X425Mm Werkzeugtrolly Classic 575x220x425mm CP7 Parat
Artikeldetailsicht PARAT PARAT Rollenkoffer Classic ABS 575X220X425Mm Werkzeugtrolly Classic 575x220x425mm CP7 Parat
Artikeldetailsicht PARAT PARAT Rollenkoffer Classic ABS 575X220X425Mm Werkzeugtrolly Classic 575x220x425mm CP7 Parat
Artikeldetailsicht PARAT PARAT Rollenkoffer Classic ABS 575X220X425Mm Werkzeugtrolly Classic 575x220x425mm CP7 Parat
Artikel-Nr.:
     223-4022522
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     489.610-171
EAN/GTIN:
     4006793713918
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Rollenkoffer
Rollkoffer

PARAT Rollenkoffer Classic ABS 575X220X425Mm

Der CLASSIC Werkzeugkoffer von PARAT überzeugt mit seinem großzügigen Platzangebot und seinem robusten Gehäuse auf Rollen. Auf zwei Werkzeugtafeln und einer Abdeckplatte befinden sich insgesamt fünf CP-7-Werkzeughalter mit drei unterschiedlichen Durchmessern: 26 mm, 15 mm und 11 mm. Zusätzlich sind vier Werkzeugschlaufen sowie zwei Halteschlaufen für Wasserwaagen vorhanden. Ein im Deckel befindliches Dokumentenfach sorgt für die sichere Aufbewahrung von Unterlagen. Die Bodenschale bietet mit einem unterteilbaren Fach weiteren Stauraum, hinzu kommt ein weiteres festes Fach mit den Maßen 540 x 63 x 137 mm. Die eigens von PARAT entwickelten Rasterscharniere bieten einen nicht zu unterschätzenden Vorteil: Der Deckel wird sicher offen gehalten, der schnelle Griff in den übersichtlich bestückten Werkzeugkoffer ist damit problemlos - auch von der Seite - möglich. Mit den Maßen 575 mm x 220 mm x 425 mm (BTH) und einem Volumen von etwa 54 Litern ist dieser Werkzeugkoffer genau die richtige Wahl für Handwerk und Industrie. Das Leergewicht beträgt ca. 9.700 kg. Das Gehäuse besteht aus sehr widerstandsfähigem X-ABS-Kunststoff.
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Innenmaß Breite:
575 mm
Innenmaß Tiefe:
220 mm
Innenmaß Höhe:
425 mm
Außenmaß Breite:
600 mm
Außenmaß Tiefe:
270 mm
Außenmaß Höhe:
530 mm
Volumen:
54 Liter
Gewicht:
9700 g
Material Koffer:
Con-Pearl®
Farbe Koffer:
schwarz
Schlossart:
Kippzylinderschlösser
Breite Verpackung:
680 mm
Tiefe Verpackung:
275 mm
Höhe Verpackung:
595 mm
Gewicht inkl. Verpackung:
10.8 kg
Menge Europalette:
14
Breite Europalette:
1200 mm
Tiefe Europalette:
800 mm
Höhe Europalette:
2120 mm
Gewicht inkl. Palette:
160 kg
Trageriemen:
false
Trageriemen nachrüstbar:
false
rollbar:
true
flugtauglich:
true
wasser-/luftdicht:
false
Klassifikation ProfiClass 5.1:
EAA404c076
BENEFITS 1:
4 Werkzeugschlaufen, 2 Halteschlaufen für Wasserwaagen
BENEFITS 2:
robuster Werkzeugkoffer, rollbar, im King-Size-Plus Format
BENEFITS 3:
PARAT Rollen und Vierfach-Teleskop-Auszug
BENEFITS 4:
2 Werkzeugtafeln, 1 Abdeckplatte, 5 CP-7-Werkzeughalter ø 11 - 26 mm
Produkt Marketing Claim:
Premium-Werkzeugrollenkoffer mit extrem viel Fassungsvermögen und CP-7 Werkzeugtafeln!
TOP FEATURE 1:
4 Werkzeugschlaufen, 2 Halteschlaufen für Wasserwaagen
TOP FEATURE 2:
robuster Werkzeugkoffer, rollbar, im King-Size-Plus Format
TOP FEATURE 3:
PARAT Rollen und Vierfach-Teleskop-Auszug
TOP FEATURE 4:
2 Werkzeugtafeln, 1 Abdeckplatte, 5 CP-7-Werkzeughalter ø 11 - 26 mm
SCOPE OF SUPPLY 1:
1 Werkzeugtafel mit CP-7 Werkzeughalter bis Ø 11 mm
SCOPE OF SUPPLY 2:
1 festes Fach in der Bodenschale 540 x 63 x 137mm
SCOPE OF SUPPLY 3:
4 Werkzeugschlaufen, 2 Halteschlaufen für Wasserwaage
SCOPE OF SUPPLY 4:
1 Abdeckplatte mit 2 CP-7-Werkzeughalter bis Ø 26 mm
SCOPE OF SUPPLY 5:
1 Dokumentenfach im Deckel
SCOPE OF SUPPLY 6:
1 Werkzeugtafel, 2-seitig, mit CP-7 Werkzeughalter 2x bis Ø 15 mm
SCOPE OF SUPPLY 7:
1 Bodenschale mit unterteilbarem Fach 540 x 88 (63) x 223 mm
Kategorie:
CLASSIC
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 295,27*
€ 334,50*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 300,22*
€ 337,52*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,86*
€ 342,76*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 310,61*
€ 352,95*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 416,87*
€ 457,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,08*
€ 543,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,24*
€ 540,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,41*
€ 513,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,72*
€ 506,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,87*
€ 496,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,90*
Zubehör
Parat
5990828991
ab € 6,13*
Zubehör
Parat
5990829991
ab € 7,47*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 3,95*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,29*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 23,65*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.