Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 20 x 920/800mm (Cuttermesser)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 20 x 920/800mm (Cuttermesser) Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x920/800mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 20 x 920/800mm (Cuttermesser) Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x920/800mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 20 x 920/800mm (Cuttermesser) Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x920/800mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 20 x 920/800mm (Cuttermesser) Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x920/800mm heller
Artikel-Nr.:
     223-4022619
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22367
EAN/GTIN:
     4010159223676
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer

HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 20 x 920/800mm (Cuttermesser)

SDS-max-Hammerbohrer Enduro Y-Cutter

Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet.
Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Spirallänge:
800 mm
Gesamtlänge:
920 mm
Herstellerartikelnummer:
22367G2
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,79*
ab € 56,43*
€ 70,67*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 56,81*
€ 70,71*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 58,60*
€ 73,00*
15 Tage
4
Frei Haus
ab € 56,61*
€ 74,76*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 73,56*
€ 91,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 36,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.