Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraft-Reduzierstück 3/4 Zoll auf 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraft-Reduzierstück 3/4 Zoll auf 1/2 Zoll Kraft-Reduzierstück 3/4" auf 1/2" ASW
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraft-Reduzierstück 3/4 Zoll auf 1/2 Zoll Kraft-Reduzierstück 3/4" auf 1/2" ASW
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraft-Reduzierstück 3/4 Zoll auf 1/2 Zoll Kraft-Reduzierstück 3/4" auf 1/2" ASW
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraft-Reduzierstück 3/4 Zoll auf 1/2 Zoll Kraft-Reduzierstück 3/4" auf 1/2" ASW
Artikel-Nr.:
     223-4022838
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     4401
EAN/GTIN:
     4050623400097
Suchbegriffe:
Kraft-Reduzierstück
Reduzierstück (Kraftschrauber)
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil

ASW Kraft-Reduzierstück 3/4 Zoll auf 1/2 Zoll

Kraft-Verbindungsteil 3/4"
Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit federndem Stift.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3121
Länge:
57 mm
Material:
Spezialwerkzeugstahl, vergütet
SB-Verpackt:
Nein
Abtriebsform:
4-kant
Antriebsform:
4-kant
Abtriebsgröße:
1/2 in
Antriebsgröße:
3/4 in
Außendurchmesser Antrieb:
44 mm
Oberflächenveredelung:
Sandgestrahlt
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 9,83*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 7,61*
€ 10,17*
3 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 7,74*
€ 10,22*
4 Tage
87
1
€ 4,79*
ab € 7,96*
€ 10,51*
Lager 223
97
1
€ 8,50*
ab € 10,28*
€ 13,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6675280
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.