Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraftschrauber-Einsatz 3/8" T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftschrauber-Einsatz 3/8" T30
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftschrauber-Einsatz 3/8" T30
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftschrauber-Einsatz 3/8" T30
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftschrauber-Einsatz 3/8" T30
Artikel-Nr.:
     223-4022903
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     71404
EAN/GTIN:
     4050623702153
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz TORX Außen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Auß...
Kraftschraubereinsatz TORX Innen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Inn...

ASW Kraftschrauber-Einsatz 3/8" T30

Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innen-TORX®-Schrauben

Ausführung: Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Weitere Informationen:
Größe:
T 30
Material:
Spezialwerkzeugstahl, vergütet
Kugelkopf:
Nein
Rändelung:
Nein
Veredelung:
Sandgestrahlt
SB-Verpackt:
Nein
Antriebsform:
Innen-4-kant
Gesamtlänge:
50 mm
Abtriebsprofil:
TORX®
Antriebsgröße:
3/8 in
Außendurchmesser Antrieb:
19 mm
Für Schraubengröße:
M6 - M7
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 6,28*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,86*
€ 6,91*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,89*
€ 6,92*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,88*
€ 6,95*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 6,26*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.