Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraftschrauber-Einsatz 3/8" Hex 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftschrauber-Einsatz 3/8" Hex 5mm
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftschrauber-Einsatz 3/8" Hex 5mm
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftschrauber-Einsatz 3/8" Hex 5mm
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftschrauber-Einsatz 3/8" Hex 5mm
Artikel-Nr.:
     223-4022905
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     71501
EAN/GTIN:
     4050623702191
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant

ASW Kraftschrauber-Einsatz 3/8" Hex 5mm

Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innensechskantschrauben

Ausführung: Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Weitere Informationen:
Material:
Spezialwerkzeugstahl, vergütet
Kugelkopf:
Nein
Rändelung:
Nein
Veredelung:
Sandgestrahlt
SB-Verpackt:
Nein
Antriebsform:
Innen-4-kant
Gesamtlänge:
50 mm
Abtriebsprofil:
6-kant
Antriebsgröße:
3/8 in
Schlüsselweite:
5 mm
Außendurchmesser Antrieb:
19 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
20
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 6,78*
2 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 5,30*
€ 7,45*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,23*
€ 7,46*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,34*
€ 7,51*
Lager 223
50
1
€ 8,50*
ab € 6,85*
€ 9,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.