Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraftschrauber-Einsatz 1/2" T55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftschrauber-Einsatz 1/2" T55 Kraft- Schraubendrehereinsatz 1/2" T55 ASW
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftschrauber-Einsatz 1/2" T55 Kraft- Schraubendrehereinsatz 1/2" T55 ASW
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftschrauber-Einsatz 1/2" T55 Kraft- Schraubendrehereinsatz 1/2" T55 ASW
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftschrauber-Einsatz 1/2" T55 Kraft- Schraubendrehereinsatz 1/2" T55 ASW
Artikel-Nr.:
     223-4022972
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     72407
EAN/GTIN:
     4050623704232
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz TORX Außen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Auß...
Kraftschraubereinsatz TORX Innen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Inn...

ASW Kraftschrauber-Einsatz 1/2" T55

Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben

Ausführung: Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Weitere Informationen:
Größe:
T 55
Material:
Spezialwerkzeugstahl, vergütet
Kugelkopf:
Nein
Rändelung:
Nein
Veredelung:
Sandgestrahlt
SB-Verpackt:
Nein
Antriebsform:
Innen-4-kant
Gesamtlänge:
55 mm
Abtriebsprofil:
TORX®
Antriebsgröße:
1/2 in
Außendurchmesser Antrieb:
25 mm
Für Schraubengröße:
M12
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
20
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 6,43*
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 5,46*
€ 7,16*
2 Tage
32
1
€ 7,90*
ab € 5,54*
€ 7,24*
4 Tage
32
1
€ 4,30*
ab € 5,67*
€ 7,58*
Lager 223
32
1
€ 8,50*
ab € 7,00*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000072130
ab € 3,45*
Ähnlich
ASW
1000072131
ab € 4,12*
Ähnlich
ASW
1000072132
ab € 3,34*
Ähnlich
ASW
1000072133
ab € 3,34*
Ähnlich
ASW
1000072404
ab € 5,34*
Ähnlich
ASW
1000072405
ab € 5,34*
Ähnlich
ASW
1000172403
ab € 5,32*
Ähnlich
ASW
072406
ab € 5,32*
Ähnlich
ASW
1000072408
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.