Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB TOOLS CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 22mm
Artikeldetailsicht CAB TOOLS CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 22mm
Artikel-Nr.:
     223-4022998
Hersteller:
     CAB TOOLS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569017893
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 22 mm
einmaulschlüssel

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 22mm

Einmaulschlüssel

Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 894
Material:
Stahl
Maulstärke:
8.2 mm
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
193 mm
Maulstellung:
15° abgewinkelt
Aufhängeloch:
Ja
Schlüsselweite:
22 mm
VDE Prüfzeichen:
Nein
Materialveredelung:
phosphatiert
Oberflächenveredelung:
phosphatiert
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.