Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB TOOLS CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 50mm
Artikeldetailsicht CAB TOOLS CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 50mm
Artikel-Nr.:
     223-4023008
Hersteller:
     CAB TOOLS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569018005
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel sw 50
einmaulschlüssel

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 50mm

Einmaulschlüssel

Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 894
Material:
Stahl
Maulstärke:
16.5 mm
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
401 mm
Maulstellung:
15° abgewinkelt
Aufhängeloch:
Ja
Schlüsselweite:
50 mm
VDE Prüfzeichen:
Nein
Materialveredelung:
phosphatiert
Oberflächenveredelung:
phosphatiert
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.