Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB TOOLS CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 70mm
Artikeldetailsicht CAB TOOLS CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 70mm
Artikel-Nr.:
     223-4023012
Hersteller:
     CAB TOOLS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569018043
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 70mm
einmaulschlüssel

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 70mm

Einmaulschlüssel

Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 894
Material:
Stahl
Maulstärke:
19.5 mm
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
570 mm
Maulstellung:
15° abgewinkelt
Aufhängeloch:
Ja
Schlüsselweite:
70 mm
VDE Prüfzeichen:
Nein
Materialveredelung:
phosphatiert
Oberflächenveredelung:
phosphatiert
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.