| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4030238 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4034216000338 |
| |
|
| | |
| BLACK-CAT Antirutsch-Matte Midi-Tool-Mate Black-Cat-Original-Sicherheits-Antirutschmatte • Offene Gitterstruktur mit hochreißfester Gewebeeinlage • Hochreißfeste Qualität • Langlebig und unverrückbar, selbst auf schrägen Flächen bis 60° und auf allen Materialien, ohne zu verkleben • Waschbar bis 60 °C mit handelsüblichen Feinwaschmitteln • Gute Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen • Enthält Weichmacheranteile • Beständig gegen Öl, Benzin und Diesel • Mit Schere auf Wunschformat zuschneidbar • Spitzenqualität – 100 % in Deutschland hergestellt • Universell einsetzbar Weitere Informationen: | | Typ: | Midi-Tool-Mate | Stärke: | 3,3 mm | Länge: | 1800 mm | Breite: | 450 mm | Herstellerartikelnummer: | 4034216000338 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,62* | € 15,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,84* | € 15,96* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,78* | € 15,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,25* | € 16,60* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 15,31* | € 20,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|